pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1811031 FUS BS1362 6,3X25,4 10A 240V - 1811031

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1811031 FUS BS1362 6,3X25,4 10A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 6.3x25 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873238232

Codice prodotto

ITW1811031

Cod. produttore

1811031

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

6.3x25 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibili per spine inglesi 6,3x25,4 mm - tipo rapido - norma: bs 1362. A differenza delle normali spine italiane ed europee, le spine inglesi che seguono lo standard BS 1362 contengono un fusibile con caratteristica di intervento di tipo rapido, che va ovviamente sostituito in caso di suo intervento. I fusibili sono di tipo cilindrico ed hanno una dimensione particolare: 6,3x25,4 mm. Il corpo è realizzato in ceramica, ed i contatti sono in argento. Il potere di interruzione di tali fusibili è di 6kA. In:10A.