pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1810355 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 80A - 1810355

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1810355 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873072980

Codice prodotto

ITW1810355

Cod. produttore

1810355

Produttore

ITW

Misura:

Altro

Corrente nominale:

80 A

Fusibile per blindosbarre - Tipo: a lama 34 x 200 mm - Corrente = 80A - Tensione = 600V. I fusibili per blindosbarre sono fusibili di classe RK1 che presentano una curva di intervento tempo-corrente di tipo rapido. Essi sono caratterizzati da una elevata capacità di limitazione della corrente di corto circuito e da una basso valore dell’energia specifica passante (I2t). Il corpo è realizzato in fibra di vetro e consente di ottenere una ottima stabilità dimensionale. La tensione nominale è di 600V AC edil loro potere di interruzione è pari a 200kA.