pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809317 FUS KLM 15A 600V AC/DC - 1809317

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809317 FUS KLM 15A 600V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873249030

Codice prodotto

ITW1809317

Cod. produttore

1809317

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

15 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili rapidi a standard UL-CSA - tensione 600V - Con omologazioni. I fusibili KLM appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata “supplemental”. Essi sono del tipo rapido, e possono essere utilizzati anche in circuiti operanti in corrente continua fino a 600V DC (in questo caso l’omologazione UL è valida da 500mA a 30A). Il loro potere di interruzione è di 100kA se utilizzati in corrente alternata (AC), o di 50kA se utilizzati in corrente continua (DC). I fusibili tipo DMM-B sono utilizzabili fino a 1000V AC e DC, ma il loro utilizzo è limitato alla sola protezione dei multimetri. Il corpo di questi fusibili è realizzato in melamina ed i contatti sono in ottone nichelato. Tipo: UL-10F 10,3x38 KLM. In: 15A.