pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809313 FUS KLM 6A 600V AC/DC - 1809313

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809313 FUS KLM 6A 600V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873248996

Codice prodotto

ITW1809313

Cod. produttore

1809313

Produttore

ITW

Tipologia:

Altro

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)