ITALWEBER SPA - ITW1809312 FUS KLM 5A 600V AC/DC - 1809312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 5 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873248989
Codice prodotto
ITW1809312
Cod. produttore
1809312
Produttore
ITW
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
5 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 5A - Tensione = 600V AC/DC


