ITALWEBER SPA - ITW1809307 FUS KLM 1A 600V AC/DC - 1809307
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 1 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873248934
Codice prodotto
ITW1809307
Cod. produttore
1809307
Produttore
ITW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
1 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


