pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809064 FUS DFJ-27 40A 600V - 1809064

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809064 FUS DFJ-27 40A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873247685

Codice prodotto

ITW1809064

Cod. produttore

1809064

Produttore

ITW

Tipologia:

Altro

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

40 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 27 x 60 mm - Classe: J - Curva: FF extrarapida - Corrente = 40A - Tensione = 600V