pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809002 FUS UL10TCC 2A 600V - 1809002

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873047599

Codice prodotto

ITW1809002

Cod. produttore

1809002

Produttore

ITW

Tipologia:

Altro

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie UL-10T trova particolare applicazione nel campo per la protezione dei motori, impianti di messa a terra ecc. La serie UL-10F trova applicazione nella protezione di componenti elettronici a semiconduttori (transistor, diodi, triac, ecc.). Adatti per la protezione sia da sovraccarichi che da corto circuiti. Fusibili ritardati a standard UL-CSA - Serie CC A 600V - con omologazioni.

ITALWEBER SPA

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA