ITALWEBER SPA - ITW1808065 FUS LP-CC 15A 600V - 1808065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 15 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873088042
Codice prodotto
ITW1808065
Cod. produttore
1808065
Produttore
ITW
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
15 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 15A - Tensione = 600V


