ITALWEBER SPA - ITW1808033 FUS UL10FCC 3,5A 600V - 1808033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 3.5 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873247470
Codice prodotto
ITW1808033
Cod. produttore
1808033
Produttore
ITW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
3.5 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: F rapida - Corrente = 3,5A - Tensione = 600V


