ITALWEBER SPA - ITW1808015 FUS UL10FCC 15A 600V - 1808015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 15 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873047544
Codice prodotto
ITW1808015
Cod. produttore
1808015
Produttore
ITW
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
15 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie “F” trova particolare applicazione per la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti di tutti gli utilizzatori classici (cavi, circuiti di illuminazione, ecc.). Fusibili a standard UL-CSA - Serie F rapidi a 250V, con omologazioni. Tipo: UL-10

Un prodotto ITALWEBER SPA
Scopri la serie ITALWEBER SPA


