pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1808006 FUS UL10FCC 6A 600V - 1808006

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873047513

Codice prodotto

ITW1808006

Cod. produttore

1808006

Produttore

ITW

Tipologia:

Altro

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie “F” trova particolare applicazione per la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti di tutti gli utilizzatori classici (cavi, circuiti di illuminazione, ecc.). Fusibili a standard UL-CSA - Serie F rapidi a 250V, con omologazioni. Tipo: UL-10

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA