pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1807300 FUS WPJ-54 300A 600V - 1807300

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1807300 FUS WPJ-54 300A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 300 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873033356

Codice prodotto

ITW1807300

Cod. produttore

1807300

Produttore

ITW

Misura:

Altro

Corrente nominale:

300 A

Fusibili a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: WPJ-54 54x181. Tipo LPJ ritardati. In: 300A.