pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1806045 FUS JKS 45A 600V - 1806045

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1806045 FUS JKS 45A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 45 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873247418

Codice prodotto

ITW1806045

Cod. produttore

1806045

Produttore

ITW

Tipologia:

Altro

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

45 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 27 x 60 mm - Classe: J - Curva: F rapida - Corrente = 45A - Tensione = 600V