pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1806001 FUS JKS 1A 600V - 1806001

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1806001 FUS JKS 1A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873081623

Codice prodotto

ITW1806001

Cod. produttore

1806001

Produttore

ITW

Misura:

Altro

Corrente nominale:

1 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1806001 - FUS JKS 1A 600V