ITALWEBER SPA - ITW1800307 FUS UL10T-500 7A 500V - 1800307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 7 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873031451
Codice prodotto
ITW1800307
Cod. produttore
1800307
Produttore
ITW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
7 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: T ritardata - Corrente = 7A - Tensione = 500V


