pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1800206 FUS UL10F-600 6A 600V - 1800206

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1800206 FUS UL10F-600 6A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873031314

Codice prodotto

ITW1800206

Cod. produttore

1800206

Produttore

ITW

Tipologia:

Altro

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 6A - Tensione = 600V