pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1800106 FUS UL10T-250 6A 250V - 1800106

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1800106 FUS UL10T-250 6A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873031161

Codice prodotto

ITW1800106

Cod. produttore

1800106

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili a standard UL-CSA - serie F rapidi e T ritardati a 250V - Con omologazioni. I fusibili di questa pagina appartengono alla classe UL/CSA denominata “supplemental”. Si tratta di fusibili di tipo rapido e di tipo ritardato che, rispetto ai fusibilidelle altre classi, hanno un potere di interruzione più basso, ma di contro hanno dimensioni molto compatte e costo contenuto. In particolare i fusibili FNM e FNQ sono di tipo ritardato e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili BAF e KTK sono invece di tipo rapido e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: UL-10 10,3x38. Serie T ritardati: T ritardati. In: 6A.