ITALWEBER SPA - ITW1800103 FUS UL10T-250 3A 250V - 1800103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 3 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873031130
Codice prodotto
ITW1800103
Cod. produttore
1800103
Produttore
ITW
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
3 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Fusibili a standard UL-CSA - serie F rapidi e T ritardati a 250V - Con omologazioni. I fusibili di questa pagina appartengono alla classe UL/CSA denominata “supplemental”. Si tratta di fusibili di tipo rapido e di tipo ritardato che, rispetto ai fusibilidelle altre classi, hanno un potere di interruzione più basso, ma di contro hanno dimensioni molto compatte e costo contenuto. In particolare i fusibili FNM e FNQ sono di tipo ritardato e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili BAF e KTK sono invece di tipo rapido e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: UL-10 10,3x38. Serie T ritardati: T ritardati. In: 3A.


