pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1777100 FUS FWP-100A22F AR 100A 700V - 1777100

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1777100 FUS FWP-100A22F AR 100A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873141792

Codice prodotto

ITW1777100

Cod. produttore

1777100

Produttore

ITW

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

100 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Tipo: FWH - Curva: aR extrarapida - Corrente = 100A - Tensione = 500V. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, soft starters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili.