pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1777050 FUS FWP-50A22F AR 50A 700V - 1777050

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1777050 FUS FWP-50A22F  AR 50A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873141761

Codice prodotto

ITW1777050

Cod. produttore

1777050

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

50 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 50A - Tensione = 700V