pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1776800 FUS FWP-800A 800A 700V - 1776800

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1776800 FUS FWP-800A 800A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 700 V

  • Corrente nominale - 800 A

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873141686

Codice prodotto

ITW1776800

Cod. produttore

1776800

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

700 V

Corrente nominale:

800 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

135 mm