pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1776300 FUS FWP-300A 300A 700V - 1776300

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1776300 FUS FWP-300A 300A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 300 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873073147

Codice prodotto

ITW1776300

Cod. produttore

1776300

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

300 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile fissaggio a bullone - Tipo: FWP - Curva: aR extrarapida - Corrente = 300A - Tensione = 700V. I fusibili della serie FWP sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino adun massimo di 700V DC (50kA). Anche i fusibili della serie FWJ sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 800V DC (solo correnti nominali da 30A a 200A e da 450A a 600A). Grazie alla loro caratteristica extrarapida ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di apparecchiature contenenti semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc.