pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1772700 FUS FWH-700A - 700A 500V - 1772700

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1772700 FUS FWH-700A - 700A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Corrente nominale - 700 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873141617

Codice prodotto

ITW1772700

Cod. produttore

1772700

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

500 V

Corrente nominale:

700 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

100 mm