ITALWEBER SPA - ITW1769500 FUS NH3 ULTRA AR 500A 690V - 1769500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 500 A
Classe di funzionamento - gR
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8024873001607
Codice prodotto
ITW1769500
Cod. produttore
1769500
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile Nh, Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica.Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.