pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1765350 FUS A1-125E TS 350A 1250V - 1765350

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1765350 FUS A1-125E TS 350A 1250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 350 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873023326

Codice prodotto

ITW1765350

Cod. produttore

1765350

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

350 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fori di fissaggio:

Altro