ITALWEBER SPA - ITW1763160 FUS A0-69E TS 160A 690V - 1763160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - gR
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8024873019077
Codice prodotto
ITW1763160
Cod. produttore
1763160
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile a corpo quadro extrarapido. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Il tipo TS si fissa direttamente sulle barre di rame.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un microinterruttore opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.