pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1754032 FUS NH000 ULTRA GR 32A 690V - 1754032

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1754032 FUS NH000 ULTRA GR 32A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 32 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873001065

Codice prodotto

ITW1754032

Cod. produttore

1754032

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

32 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile Nh, Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica.Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.