ITALWEBER SPA - ITW1748800T FUS A2-69ET D1 AR 800A 690V CON PER - 1748800T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 800 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873245568
Codice prodotto
ITW1748800T
Cod. produttore
1748800T
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
800 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibili NH extrarapidi serie a-69ET - tipo aR. I fusibili extrarapidi NH per fissaggio a bullone costituiscono una soluzione ottimale per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, motor drives, ecc). In particolare, i fusibili del tipo aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti. I fusibili della serie A-69ET presentano elevati valori di corrente nominale, fino a 1600A. I fusibili del tipo TS dispongono di fori filettati alle due estremità, e vengono normalmente montati direttamente sulle barre di rame per mezzo di viti. Grandezza: A2-69ET. Tipo D1 - interasse 110 mm con percussore centrale. In: 800A.