pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1748800A FUS A2-69ET D1 AR 800A 690V - 1748800A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1748800A FUS A2-69ET D1 AR 800A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 800 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873245551

Codice prodotto

ITW1748800A

Cod. produttore

1748800A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

800 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A2-69ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 800A - Tensione = 690V