pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1743199B FUS FEE-200 200A 690V - 1743199B

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1743199B FUS FEE-200 200A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873141174

Codice prodotto

ITW1743199B

Cod. produttore

1743199B

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 70 mm - Tipo: FEE - Curva: aR extrarapida - Corrente = 200A - Tensione = 690V. I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Grazie alle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice terminacon una B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 350V DC (450V DC per la serie con la B finale).