ITALWEBER SPA - ITW1743045B FUS FE-45 45A 690V - 1743045B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 45 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8024873141099
Codice prodotto
ITW1743045B
Cod. produttore
1743045B
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
45 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibili extrarapidi a standard BS 88 - serie 690V. I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Graziealle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice termina con una B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 350V DC (450V DC per la serie con la B finale). Tipo: FE. In: 45A.


