pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1743025B FUS ET-25 25A 690V - 1743025B

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1743025B FUS ET-25 25A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 26 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

26 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibili extrarapidi a standard BS 88 - serie 690V. I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Graziealle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice termina con una B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 350V DC (450V DC per la serie con la B finale). Tipo: ET. In: 25A.