pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1734035B FUS LET-35 35A 240V - 1734035B

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1734035B FUS LET-35 35A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 35 A

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873132417

Codice prodotto

ITW1734035B

Cod. produttore

1734035B

Produttore

ITW

Corrente nominale:

35 A

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione nominale AC:

240 V

Tipo di corrente:

AC

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 42 mm - Tipo: LET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 35A - Tensione = 240V