pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1720160G FUS NH000 E/80 GR 160A 690V - 1720160G

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1720160G FUS NH000 E/80 GR 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 160 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873244233

Codice prodotto

ITW1720160G

Cod. produttore

1720160G

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

160 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Codice cromatico:

Blu

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

80 mm