pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1700116 FUS LET-16 16A 240V - 1700116

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1700116 FUS LET-16 16A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 16 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873061472

Codice prodotto

ITW1700116

Cod. produttore

1700116

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

16 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 42 mm - Tipo: LET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 240V