pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1698400 FUS NH-2 400A 800V DC PER BATTERIE - 1698400

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1698400 FUS NH-2 400A 800V DC PER BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione di dimensionamento CC - 800 V

  • Corrente nominale - 400 A

  • Classe di funzionamento - Gbat (protezione della batteria)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873274315

Codice prodotto

ITW1698400

Cod. produttore

1698400

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2

Tipo di corrente:

DC

Tensione di dimensionamento CC:

800 V

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

Gbat (protezione della batteria)

Potere di interruzione:

30 kA

Codice cromatico:

Nero

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fori di fissaggio:

Altro