pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1697100M FUS NH-1XL 100A 1500V DC XBAT. - 1697100M

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1697100M FUS NH-1XL 100A 1500V DC XBAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01xl

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione di dimensionamento CC - 1500 V

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - Gbat (protezione della batteria)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873306191

Codice prodotto

ITW1697100M

Cod. produttore

1697100M

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01xl

Tipo di corrente:

DC

Tensione di dimensionamento CC:

1500 V

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

Gbat (protezione della batteria)

Potere di interruzione:

30 kA

Codice cromatico:

Nero

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fori di fissaggio:

Altro

Fusibili a coltello per protezione batterie - Curva di intervento: gBAT - Dimensioni: NH-1XL - Corrente nominale: 100A - Tensione nominale: 1500V DC - Potere di interruzione: 100kA