pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1661100 FUS NH1C GPV 100A 1000VD.C - 1661100

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1661100 FUS NH1C GPV 100A 1000VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 100 A

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873134749

Codice prodotto

ITW1661100

Cod. produttore

1661100

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

100 A

Esecuzione indicatore:

Senza

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.