ITALWEBER SPA - ITW1634925 FUS NH-00 GG 25A 800V AC - 1634925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 800 V
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione - 30 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8024873384397
Codice prodotto
ITW1634925
Cod. produttore
1634925
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
00
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
800 V
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione:
30 kA
Codice cromatico:
Nero
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale


