pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1632500 FUS NH3 KTF AM 500A 500V - 1632500

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1632500 FUS NH3 KTF AM 500A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 500 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873046158

Codice prodotto

ITW1632500

Cod. produttore

1632500

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

500 A

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 500A - Tensione = 500V. I fusibili NH aM sono utilizzati per proteggere motori, trasformatori e apparecchiature con spunto di corrente all’avvio. Essi proteggono solo dai cortocircuiti e vanno abbinati a dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH/CP e NH/CP-S dispongono di un percussore che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile e può essere utilizzato con un microinterruttore per segnalare a distanza l’avvenuto intervento. I fusibili NH/CP vanno usati con basi aperte con microinterruttore già montato a bordo , mentre i fusibili NH/CP-S vanno usati nei sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento.