pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1632400 FUS NH3C KTF AM 400A 690V - 1632400

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1632400 FUS NH3C KTF AM 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 400 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873046141

Codice prodotto

ITW1632400

Cod. produttore

1632400

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

400 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1632400 - FUS NH3C KTF AM 400A 690V