pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1622250 FUS NH2C KTF AM 250A 690V - 1622250

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1622250 FUS NH2C KTF AM 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 250 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873046066

Codice prodotto

ITW1622250

Cod. produttore

1622250

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

250 A

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile a coltello NH-2C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 250A - Tensione = 690V