pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1612160 FUS NH1 KTF AM 160A 690V - 1612160

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1612160 FUS NH1 KTF AM 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873052203

Codice prodotto

ITW1612160

Cod. produttore

1612160

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 160A - Tensione = 690V

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA