pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1600900 FUS NH00 KTF AM MK 100A 690V - 1600900

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1600900 FUS NH00 KTF AM MK 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873014638

Codice prodotto

ITW1600900

Cod. produttore

1600900

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili NH-00 690V - tipo am. I fusibili NH di tipo aM sono utilizzati per la protezione di motori, trasformatori e apparecchiature con uno spunto di corrente all’avvio. Questi fusibili sono utilizzati per la protezione contro i cortocircuiti e vanno abbinati ad altri dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH-00 della serie standard presentano una tensione nominale di 690V per tutti i valori di corrente fino a 160A. I fusibili della grandezza NH-4a vanno utilizzati all’interno dei portafusibili sezionabili LTS/S. I fusibili aM con tensione nominale di 1000V presentano una lunghezza particolare e vanno utilizzati con la relativa base portafusibili PK-1/1000. Grandezza: NH-00 NH/MK con placche isolate. In: 100A.