pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1600550 FUS NH00C KTF GG 50A 690V - 1600550

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1600550 FUS NH00C KTF GG 50A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Corrente nominale - 50 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873010944

Codice prodotto

ITW1600550

Cod. produttore

1600550

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Corrente nominale:

50 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 50A - Tensione = 690V.I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro sovraccarichi e cortocircuiti. I fusibilidelle serie NH/CP e NH/CP-S sono equipaggiati con un percussore, che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile, e può essere utilizzato insieme a un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. In particolare i fusibili della serie NH/CP vanno utilizzati con apposite basi del tipo “aperto” con microinterruttore già montato a bordo, mentre i fusibili della serie NH/CP-S vanno utilizzati all’interno dei sezionatori della serie LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento.