pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1579200S FUS NH1 GG/CP 200A 690V - 1579200S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1579200S FUS NH1 GG/CP 200A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873135395

Codice prodotto

ITW1579200S

Cod. produttore

1579200S

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: con percussore - Curva: gG - Corrente = 200A - Tensione = 690V - Modello: per sezionatori LTS/S