pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1579125 FUS NH1 GG/CP 125A 690V - 1579125

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1579125 FUS NH1 GG/CP 125A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873013716

Codice prodotto

ITW1579125

Cod. produttore

1579125

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili NH, NH/CP e NH/CP-s 690V - tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro sovraccarichi e cortocircuiti. I fusibili delle serie NH/CP e NH/CP-S sono equipaggiati con un percussore, che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile, e può essere utilizzato insieme a un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. In particolare i fusibili della serie NH/CP vanno utilizzati con apposite basi del tipo “aperto” con microinterruttore già montato a bordo, mentre i fusibili della serie NH/CP-S vanno utilizzati all’interno dei sezionatori della serie LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento. Grandezza: NH-1 NH/CP-S con percussore. In: 125A.