pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1561425 FUS NH1L KTF GG 125A 1000V - 1561425

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1561425 FUS NH1L KTF GG 125A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873161356

Codice prodotto

ITW1561425

Cod. produttore

1561425

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibili NH-1 1000V- tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. A differenza delle altre grandezze dei fusibili NH, i fusibili aventi grandezza NH-4 presentano le lame asolate, e vanno quindi fissati mediante bulloni, utilizzando le apposite basi aperte di grandezza NH-4. Invece, i fusibili della grandezza NH-4a, compresa la serie NH/ CP-S dotata di percussore, vanno utilizzati all’interno degli appositi portafusibili sezionabili della serie LTS/S. I fusibili gG con tensione nominale di 1000V presentano una lunghezza particolare e vanno utilizzati solo con la relativa base portafusibili.