pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1561125/L FUS NHL1 GG 125A 500V - 1561125/L

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1561125/L FUS NHL1 GG 125A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873058076

Codice prodotto

ITW1561125/L

Cod. produttore

1561125/L

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibili NHL 500V - tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. I fusibili della serie NHL sono speciali, in quanto presentano le lame asolate e sono quindi da fissare mediante bulloni. Il loro interasse di fissaggio è di 110 mm, e sono conformi alle tabelle Enel. I fusibili gG con tensione nominale di 1200V AC sono utilizzati per applicazioni speciali. Anche le loro dimensioni sono particolari, e pertanto essi vanno utilizzati in combinazione con le basi portafusibili presenti a pagina 261. Grandezza: NHL-1. In: 125A.